https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-3FB-BL-THRM-BSL-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoaU9TOHhNRGd3T0RrME1ERTVPVGsyTmk5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZNMFpDWDBKTVgxUklVazFmUWxOTVgxSk1WVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU4ZjU0MzZjZWZiNDgzMGVmYzgxMDU1NzM3N2Y4ZTQwZjdjMDM2Mzg1YWZmMmNhMTExYzY5MDg5YzRhZDc4OTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-3FB-BL-THRM-BSL-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoaU9TOHhNRGd3T0RrME1ERTVPVGsyTmk5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZNMFpDWDBKTVgxUklVazFmUWxOTVgxSk1WVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU4ZjU0MzZjZWZiNDgzMGVmYzgxMDU1NzM3N2Y4ZTQwZjdjMDM2Mzg1YWZmMmNhMTExYzY5MDg5YzRhZDc4OTQ
27641373
法兰带座轴承
TIMKEN
TIMKEN
SUCBFB204-IP69K/F
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SUCBFB204-IP69K/F
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 20MM Bore; 38.1MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
制造商部件号
SUCBFB204-IP69K/F
BDI部件号
27641373
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCBFB204-IP69K-F/p/27641373
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085706136123
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC204-IP69K/F
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Hygienic Mounted | Blue Polymer
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.4
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 20MM Bore; 38.1MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
螺栓间距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米

