https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-UCF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhrTVM4eE1EYzJPVEV4TXpnME1UWTVOQzlKVGtST1ZFNUdRbGhZV0ZoZlZVTkdYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyM2M3YTNiZmI2MDI0NjBjYTI4MmJiNjhlMGZjOTdkYjk5ZWE5NWZjM2I2MThjNDg5MTJlZDE0YmM2MmQ3YzNj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-UCF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhrTVM4eE1EYzJPVEV4TXpnME1UWTVOQzlKVGtST1ZFNUdRbGhZV0ZoZlZVTkdYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyM2M3YTNiZmI2MDI0NjBjYTI4MmJiNjhlMGZjOTdkYjk5ZWE5NWZjM2I2MThjNDg5MTJlZDE0YmM2MmQ3YzNj
1232668
法兰带座轴承
NTN
NTN
UCF320-400D1
NTN NTN
描述
NTN UCF320-400D1
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 4" Bore; 13-1/2" Bolt Circle Diameter; 9-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCF320-400D1
BDI部件号
1232668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCF320-400D1/p/1232668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359219685
重量 / Kilogram
26
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC320-400D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCF320-400D1
重量/磅
57
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 4" Bore; 13-1/2" Bolt Circle Diameter; 9-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓分布圆名义直
13.5英寸 | 342.2毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
4.252英寸 | 108毫米
螺栓间距
9.531 英寸 | 242.087 毫米

