https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-UCFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJoaVl5OHhNRGN4TURrNE56UTBNREUxT0M5SlRrUk9WRTVHUWxoWVdGaGZWVU5HVEY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM3NzMyYWY2YmIwNjkyMGQ5YWQxYTAwMjQ2MDgxMTczYTMzMjdlN2JkMzQ5ZWUwZjUwYjkxNzVmNzU1Y2FjNmM
1233384
法兰带座轴承
NTN
NTN
UCFL212D1
NTN NTN
描述
NTN UCFL212D1 ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 60MM Bore; 202MM Bolt Circle Diameter; 202MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
UCFL212D1
BDI部件号
1233384
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCFL212D1/p/1233384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359001082
重量 / Kilogram
3.935
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC212D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Wide Inner Race | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFL212D1
重量/磅
8.8
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 60MM Bore; 202MM Bolt Circle Diameter; 202MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
7.953 英寸 | 202 毫米
螺栓分布圆名义直
8英寸 | 202毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米