https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRGXXX-HNGR-HNGLT-PRSFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmd4Tmk4eE1EYzJOak0xTVRBME1EVTBNaTlKVGtSRVQwUkNVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlJVGtkTVZGOVFVbE5HVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE1MzlhMmE5N2U2NjEzMGY3ZDRiYjE5NjFjZmRiNmI2ODNmM2I5NjM2MThjODg5YjYwNDM2YmZkMjA1MzdiNjk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRGXXX-HNGR-HNGLT-PRSFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmd4Tmk4eE1EYzJOak0xTVRBME1EVTBNaTlKVGtSRVQwUkNVa2RZV0ZoZlNFNUhVbDlJVGtkTVZGOVFVbE5HVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE1MzlhMmE5N2U2NjEzMGY3ZDRiYjE5NjFjZmRiNmI2ODNmM2I5NjM2MThjODg5YjYwNDM2YmZkMjA1MzdiNjk
DODGE
DODGE
HNG-LT7-200
DODGE DODGE
描述
DODGE HNG-LT7-200
Hanger Bearing; 2" Bore; Slip Fit; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Sleeve Bearing; 4-3/16" Housing Outside Diameter; 1-5/8" Length Thru Bore; 5" Housing Overall Length; Not Relubricatable; INS-LT7-200 Insert Part Number
制造商部件号
HNG-LT7-200
BDI部件号
242442
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/HNG-LT7-200/p/242442
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475606825
重量 / Kilogram
3.17
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Slip Fit
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
None
滚动体
Sleeve Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-LT7-200
其它特点
Four Point Hanger Frame | Self Lubricating | 5/8 Plunger Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
HNGLT7200
制造商内部编号
033897
重量/磅
4.8
详细描述
Hanger Bearing; 2" Bore; Slip Fit; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Sleeve Bearing; 4-3/16" Housing Outside Diameter; 1-5/8" Length Thru Bore; 5" Housing Overall Length; Not Relubricatable; INS-LT7-200 Insert Part Number
底座到中心高度
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米
壳体外径
4.188 英寸 | 106.375 毫米
壳体全长
5 英寸 | 127 毫米

