

TIMKEN
TIMKEN
QAMH15A075SEO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QAMH15A075SEO
Hanger Bearing; 75MM Bore; 131.8MM Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 161.2MM Housing Outside Diameter; 91.9MM Length Thru Bore; 212.9MM Housing Overall Length; Relubricatable; 22215 Insert Part Number
制造商部件号
QAMH15A075SEO
BDI部件号
20395192
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/QAMH15A075SEO/p/20395192
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450414937
重量 / Kilogram
9.645
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Cast Steel
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Spherical Roller Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22215
密封
Triple Lip Contact Urethane
其它特点
Double Row | Single Collar
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
22.0462
详细描述
Hanger Bearing; 75MM Bore; 131.8MM Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Steel Housing; Spherical Roller Bearing; 161.2MM Housing Outside Diameter; 91.9MM Length Thru Bore; 212.9MM Housing Overall Length; Relubricatable; 22215 Insert Part Number
壳体外径
6.346 英寸 | 161.2 毫米
壳体全长
8.382 英寸 | 212.9 毫米
内圈长
3.618英寸 | 91.9毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
底座到中心高度
5.189 英寸 | 131.8 毫米