对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SEHB-320 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORBRGXXX-HNGR-SEHB-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJoak1TOHhNRFU0TnpBMU1qZ3pORGcwTmk5SlRrUk5UMUpDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VFJVaENYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhYTcyNDBmZDQ4ODNjYzRlNzJkZjBkNjYxN2IwNzA2MjNjOWE4ZTM3NTVhOWNkMjAzYTM1MzM2YzUzNzZjMzY1
355279 悬吊式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

SEHB-320

描述

SEALMASTER SEHB-320

Hanger Bearing; 100MM Bore; 206.4MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 260.4MM Housing Outside Diameter; 117.5MM Length Thru Bore; 336.6MM Housing Overall Length; Relubricatable; 5320 Insert Part Number

制造商部件号

SEHB-320

BDI部件号
355279

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461070208
重量 / Kilogram
28.148
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
2-1/2 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5320
密封
Felt Labyrinth
额定值
Medium Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger | External Lube
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
SEHB320
制造商内部编号
713809
重量/磅
62
详细描述
Hanger Bearing; 100MM Bore; 206.4MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 260.4MM Housing Outside Diameter; 117.5MM Length Thru Bore; 336.6MM Housing Overall Length; Relubricatable; 5320 Insert Part Number
内圈长
4.626英寸 | 117.5毫米
底座到中心高度
8.126 英寸 | 206.4 毫米
壳体外径
10.252 英寸 | 260.4 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
壳体全长
13.252 英寸 | 336.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新