对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

2090MMU https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-SPK-2200U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnNE15ODVNalUzTVRNek1URXpNemMwTG1wd1p3fDQ0ZDIzZmRkNmQ5MTUyYjQ5NGI0NDQ4ZGZkNjUzZjBiY2YzNDQ0M2VjNDE4ZGU0OTc3NWUzYzBhMjdhNGYzZDM
18139401 轴承圆柱外径 

REXNORD REXNORD

2090MMU

描述

REXNORD 2090MMU

Insert Bearing; 90MM Bore; Wide Inner Ring; 58.75MM Outer Race Width; 150MM Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 111.13MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

2090MMU

BDI部件号
18139401

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210025120
重量 / Kilogram
4.858
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10437416
重量/磅
10.75
详细描述
Insert Bearing; 90MM Bore; Wide Inner Ring; 58.75MM Outer Race Width; 150MM Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 111.13MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
2.313 英寸 | 58.75 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
内圈长
4.375英寸 | 111.13毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新