https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXINSERT-RLR-2200U-CC-CY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJoak55OHhNREl3TmpjeU5UazVOalUzTkM5SlRrUlNSVmhKVGxORlVsUmZVa3hTWHpJeU1EQlZYME5EWDBOWlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58NDVjNzQxMThiNDMwY2JlNGNjMDNmNDlhNzIzN2JlMmY3MzMzMWQ1MjFiZmNhOWY0OTA3ZjM2ZTY0M2Q3MWRjMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXINSERT-RLR-2200U-CC-CY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJoak55OHhNREl3TmpjeU5UazVOalUzTkM5SlRrUlNSVmhKVGxORlVsUmZVa3hTWHpJeU1EQlZYME5EWDBOWlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58NDVjNzQxMThiNDMwY2JlNGNjMDNmNDlhNzIzN2JlMmY3MzMzMWQ1MjFiZmNhOWY0OTA3ZjM2ZTY0M2Q3MWRjMw
REXNORD
REXNORD
2115U
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 2115U
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.53" Outer Race Width; 3.544" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.13" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring
制造商部件号
2115U
BDI部件号
18139834
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/2115U/p/18139834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210634988
重量 / Kilogram
1.359
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
密封类型
Triple Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.1
详细描述
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.53" Outer Race Width; 3.544" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3.13" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; No Snap Ring
外圈宽度
1.53 英寸 | 38.862 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
3.13英寸 | 79.502毫米
外径
3.544 英寸 | 90.018 毫米

