对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

356592 轴承圆柱外径 

SEALMASTER SEALMASTER

SEALMASTER ER-206TMC

描述

SEALMASTER ER-206TMC ; 轴承/外球面轴承

Insert Bearing; 30MM Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; 62MM Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 40MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

ER-206TMC

BDI部件号
356592

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461253991
重量 / Kilogram
0.467
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
ER-206TMC
制造商内部编号
704164
重量/磅
0.882
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; 62MM Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 40MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
1.575英寸 | 40毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新