对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

MSL20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-BINSERT-BAL-MSL-SS-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhtWVM4eE1EYzJPRGs0TlRZeU1EVXhNQzlKVGtSTkxVSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMDFUVEY5VFUxOURXVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWU2OGE5NGM3NWE1MDFiNzQ2YzFlYzk0OThiYmRjYWQ5MTQyMzBlM2FkNTNiYjdlNDM4ZTExZDBlNzU1MjNmMg
19265681 轴承圆柱外径 

LINKBELT LINKBELT

MSL20

描述

LINKBELT MSL20

Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-17/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

MSL20

BDI部件号
19265681

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864005609
重量 / Kilogram
0.477
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
MSL20
制造商内部编号
5801757
重量/磅
1
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-17/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.887毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新