AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
SER205
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI SER 205 ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 25MM Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; 52MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 34.9MM Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
制造商部件号
SER 205
BDI部件号
107028
详情
175.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/SER205/p/107028
单价(不含税)
¥175.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 29 |
| BDI- 美国 | 30 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250105168
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Has Slinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; 52MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 34.9MM Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.374英寸 | 34.9毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米


