https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-AR-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmc1T0M4eE1EYzJOalU0TlRneU16STJNaTlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZTWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBkYzE3YTMwZTc0YzJkOTgzNGY5ZGI2OWM4ZDY5MWQ5NDI2NTViYWUwOTM5NGFjY2U2YmFmNjU2NmRhYWY3NzQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORINSERT-BAL-AR-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmc1T0M4eE1EYzJOalU0TlRneU16STJNaTlKVGtSTlQxSkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZTWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBkYzE3YTMwZTc0YzJkOTgzNGY5ZGI2OWM4ZDY5MWQ5NDI2NTViYWUwOTM5NGFjY2U2YmFmNjU2NmRhYWY3NzQ
SEALMASTER
SEALMASTER
AR-3-23C
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER AR-3-23C
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; 2-9/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-21/64" Outer Race Width; Spherical; 4.718" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
AR-3-23C
BDI部件号
353065
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/AR-3-23C/p/353065
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461025772
重量 / Kilogram
2.633
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Expansion | Black Oxide Coated | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
AR-3-23C
制造商内部编号
704030
重量/磅
5.8
详细描述
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; 2-9/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-21/64" Outer Race Width; Spherical; 4.718" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
4.718 英寸 | 119.837 毫米
外圈宽度
1.328 英寸 | 33.731 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米

