

TIMKEN
TIMKEN
GN108KRRB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN GN108KRRB
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 2-1/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
GN108KRRB
BDI部件号
1356281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GN108KRRB/p/1356281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796053700
重量 / Kilogram
1.114
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GN108KRRB AG
重量/磅
2.54
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 2-1/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米