

DODGE
DODGE
INS-LT7-107
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-LT7-107
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1-5/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 13/16" Outer Race Width; Spherical; 2.829" Outside Diameter; Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-LT7-107
BDI部件号
242309
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-LT7-107/p/242309
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475237876
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.9
详细描述
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1-5/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 13/16" Outer Race Width; Spherical; 2.829" Outside Diameter; Relubricatable; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
内圈长
1.313英寸 | 33.35毫米
外圈宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
2.829 英寸 | 71.857 毫米