https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GINSERT-BAL-SSHC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnMU5TOHhNRFkwT1RNeU9UTXdNelU0TWk5SlRrUkNMVWRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFOVFNFTmZVMU5mVTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZjdkNjFhZjI5ZTQwN2E2OGY0MmM4Y2VlYWNhN2UxMDY4MTY5MjY4Yjk4YzMwZjE2NWNiYjJlODNmZjZmZjRl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GINSERT-BAL-SSHC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnMU5TOHhNRFkwT1RNeU9UTXdNelU0TWk5SlRrUkNMVWRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFOVFNFTmZVMU5mVTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZjdkNjFhZjI5ZTQwN2E2OGY0MmM4Y2VlYWNhN2UxMDY4MTY5MjY4Yjk4YzMwZjE2NWNiYjJlODNmZjZmZjRl
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SSUC207-23
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR SSUC207-23
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SSUC207-23
BDI部件号
25269958
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SSUC207-23/p/25269958
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107402024
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Stainless Steel | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
G01175
详细描述
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米

