![U216NL](/medias/INDL-BINSERT-BAL-U2-C-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNE1DOHhNREl3T0Rjek16TTVOekF5TWk5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFVeVgwTmZVMUJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDk4YWU5MDE0ZjM2NGNiNDY1Nzk4MTlkM2JjOTQyZmEzYWQxNjc0MDdjMGUzZWRkYTBiMjhlZTFlZDVkZWJjOTg)
![U216NL](/medias/INDL-BINSERT-BAL-U2-C-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNE1DOHhNREl3T0Rjek16TTVOekF5TWk5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFVeVgwTmZVMUJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDk4YWU5MDE0ZjM2NGNiNDY1Nzk4MTlkM2JjOTQyZmEzYWQxNjc0MDdjMGUzZWRkYTBiMjhlZTFlZDVkZWJjOTg)
578063
轴承弧面外径
LINKBELT
LINKBELT
U216NL
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT U216NL
Insert Bearing; 1" Bore; 1-23/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
U216NL
BDI部件号
578063
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/U216NL/p/578063
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327149802
重量 / Kilogram
0.236
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
U216NL
制造商内部编号
5814980
重量/磅
0.5
详细描述
Insert Bearing; 1" Bore; 1-23/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.359英寸 | 34.53毫米