对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

UC210X1-15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnNU55ODVOVFF3TnpFMU5EYzVNRGN3TG1wd1p3fGY5YTRjMWJmNjY1YjkyZDM1MWVjZDliZmEwYjQxN2UxZWYwMmI5ZGIxZmY1YzY1M2VlZWVmYjlmNTM2NjU2YTA
18133246 轴承弧面外径 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

UC210X1-15/16

描述

PT INTERNATIONAL UC210X1-15/16

Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 2.03" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.94" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC210X1-15/16

BDI部件号
18133246

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675153021
重量 / Kilogram
0.908
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Nylon Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.96832
详细描述
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 2.03" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.94" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外圈宽度
0.94 英寸 | 23.876 毫米
内圈长
2.03英寸 | 51.562毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新