https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UEL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhrTVM4eE1EYzJPVEV5TVRrMk9ERTFPQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZGVEY5RlExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmJmZmRhYWVjMDUyM2E5NWUwNmJlMzZhOTE2NmJmMTY4OWY1ZmFhMjhhZDFlYWJjZmYxNWUyZGIxZTc3NjkwNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UEL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhrTVM4eE1EYzJPVEV5TVRrMk9ERTFPQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZGVEY5RlExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmJmZmRhYWVjMDUyM2E5NWUwNmJlMzZhOTE2NmJmMTY4OWY1ZmFhMjhhZDFlYWJjZmYxNWUyZGIxZTc3NjkwNg
1235198
轴承弧面外径
NTN
NTN
UEL208-108D1
NTN NTN
描述
NTN UEL208-108D1
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 2.217" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.827" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UEL208-108D1
BDI部件号
1235198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UEL208-108D1/p/1235198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 37 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359507355
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UEL208-108D1
重量/磅
1.9
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 2.217" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.827" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
内圈长
2.217英寸 | 56.3毫米

