BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
6H 1-1/4S
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 6H 1-1/4S
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 4-5/16" Minimum Bolt Spacing; 4-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
6H 1-1/4S
BDI部件号
160078
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/6H-1-1-4S/p/160078
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711069264
重量 / Kilogram
2.087
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
NX6020M
密封
Synthetic Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | High Backing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
06926
重量/磅
2.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 4-5/16" Minimum Bolt Spacing; 4-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
4.313 英寸 | 109.55 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.7 英寸 | 119.4 毫米
最大螺栓间距
4.938 英寸 | 125.425 毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.7毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米