243904
带座轴承
DODGE
DODGE
H2S-SFXT-516
DODGE DODGE
描述
DODGE H2S-SFXT-516
Pillow Block Bearing; 13" Length X 6.88" Height; Cast Iron; Split Pillow
制造商部件号
H2S-SFXT-516
BDI部件号
243904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/H2S-SFXT-516/p/243904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475022465
重量 / Kilogram
13.79
Product Group - BDI
M06288
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
产品明细
Pillow Block Bearing
产品规格
13" Length X 6.88" Height; Cast Iron; Split Pillow
详细描述
Pillow Block Bearing; 13" Length X 6.88" Height; Cast Iron; Split Pillow
