REXNORD
REXNORD
MEP2303
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MEP2303
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9-5/16" Minimum Bolt Spacing; 11-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MEP2303
BDI部件号
18144650
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MEP2303/p/18144650
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210718527
重量 / Kilogram
20.203
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2303U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MEP2303
制造商内部编号
6871852
重量/磅
44.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9-5/16" Minimum Bolt Spacing; 11-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
内圈长
4.375英寸 | 111.125毫米
最大螺栓间距
11.313 英寸 | 287.35 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
最小螺栓间距
9.313 英寸 | 236.55 毫米


