https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-NAU-4LK-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnNVpDOHhNREl5T0RJd016UTFORFE1TkM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5T1FWVmZORXhMWDFOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2RkODNhNjc5MWI0MWUyNTUyOWQ2MDU3NTlhYjkwZGNmYWM5YTFjMzQ5NmU5ZGYyYmZkZGRmZWYzYzBjMTNlMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-NAU-4LK-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnNVpDOHhNREl5T0RJd016UTFORFE1TkM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5T1FWVmZORXhMWDFOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2RkODNhNjc5MWI0MWUyNTUyOWQ2MDU3NTlhYjkwZGNmYWM5YTFjMzQ5NmU5ZGYyYmZkZGRmZWYzYzBjMTNlMg
TIMKEN
TIMKEN
NAU4LKSP205
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NAU4LKSP205
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
NAU4LKSP205
BDI部件号
23241472
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAU4LKSP205/p/23241472
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450645461
重量 / Kilogram
0.771
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
NAU4LK205
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly-Round Insert | Stainless Steel Locking Sleeve with Kleen Cap Screw
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
1.469英寸 | 37.3毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
螺栓实际中心
4.1英寸 | 105毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米

