https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BDI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJoak5pOHhNRFF5TWpReE1EZ3dOVEkzT0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDUkVsZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGQ2NDQ5M2EzMmQ0MTY3NTdjOWJlZTVhOTQ5MGE2YmZkZGFjYmVhYjBkOTllNjJkMWVkZGIxYjYwNjAwYzIwZg
240932
带座轴承
DODGE
DODGE
P2B-DI-307RE
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-DI-307RE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 12-13/16" Minimum Bolt Spacing; 13-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P2B-DI-307RE
BDI部件号
240932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-DI-307RE/p/240932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475725175
重量 / Kilogram
33.505
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-DI-307R
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-DI-307RE DBL INTERLOCK
制造商内部编号
023396
重量/磅
68
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 12-13/16" Minimum Bolt Spacing; 13-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
5英寸 | 127毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.8 英寸 | 325.1 毫米
最大螺栓间距
13.813 英寸 | 350.85 毫米
最小螺栓间距
12.813 英寸 | 325.45 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米