https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-EXL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmczTUM4eE1EYzNNREEyT1RBeU9EZzVOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlJWaE1YelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4OWJjNDIyYWQxNDJiZDRmMTNkNWY0YWFkMThkOWU2NmI3ZTZkMWQ5MjdkMDMxMTRiNTM5ZGQ2Zjc3ZDY4MWE5
19376393
带座轴承
DODGE
DODGE
P4B-EXL-408R
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-EXL-408R
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-1/2" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 12" Minimum Bolt Spacing; 13.88" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B-EXL-408R
BDI部件号
19376393
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-EXL-408R/p/19376393
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476587895
重量 / Kilogram
69.916
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-EXL-408R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-EXL-408R
制造商内部编号
077281
重量/磅
154
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-1/2" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 12" Minimum Bolt Spacing; 13.88" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
13.88 英寸 | 352.552 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
最小螺栓间距
12 英寸 | 304.8 毫米
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米
底座到中心高度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.5 英寸 | 342.9 毫米