https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BIP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnd01TOHhNRFF5TWpRME1USTBOamMxTUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDU1ZCZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWQyY2RmNjY0OWE0MmM2ZmRjNjNlMjlmNmQ0MGI3MzEzNzNhODVjNmQ5ZjkxMzA4MzllM2Y2N2VkYTk5OTRlNw
246656
带座轴承
DODGE
DODGE
P4B-IP-407LE
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-IP-407LE
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 13" Minimum Bolt Spacing; 14" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P4B-IP-407LE
BDI部件号
246656
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-IP-407LE/p/246656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475308880
重量 / Kilogram
31.78
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-407L
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-IP-407LE
制造商内部编号
069588
重量/磅
70
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 13" Minimum Bolt Spacing; 14" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最大螺栓间距
14 英寸 | 355.6 毫米
底座到中心高度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
最小螺栓间距
13 英寸 | 330.2 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.5 英寸 | 342.9 毫米
内圈长
5.234英寸 | 132.944毫米