https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-SAF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnM1l5OHhNREk1TXpRME1ESTRNalkxTkM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VFFVWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzNmNGVkYmIxZjJmNGE1NmY5ZDMyNjVlYjU4NzcxYmM4OTkyMTNkYmRhMDIyMjk1YTlmYTQzNGI4MGVmZjRmOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-SAF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnM1l5OHhNREk1TXpRME1ESTRNalkxTkM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VFFVWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzNmNGVkYmIxZjJmNGE1NmY5ZDMyNjVlYjU4NzcxYmM4OTkyMTNkYmRhMDIyMjk1YTlmYTQzNGI4MGVmZjRmOA
TIMKEN
TIMKEN
SAF 22640 X 7-1/4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SAF 22640 X 7-1/4
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-1/4" Bore; 9-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 26-1/4" Minimum Bolt Spacing; 29-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF 22640 X 7-1/4
BDI部件号
24626694
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF-22640-X-7-1-4/p/24626694
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796309586
重量 / Kilogram
328.854
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22340K
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-1/4" Bore; 9-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 26-1/4" Minimum Bolt Spacing; 29-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
最小螺栓间距
26.25 英寸 | 666.75 毫米
螺栓中心距名义尺寸
27.9 英寸 | 708.7 毫米
底座到中心高度
9.875 英寸 | 250.825 毫米
内圈长
12.25英寸 | 311.15毫米
最大螺栓间距
29.5 英寸 | 749.3 毫米

