SY 25 FM https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SYFM-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoak9DODVOVGt3TWpNd09EUXpOREl5TG1wd1p3fDFkNzA4ZTRmZDkxMmFjN2E1NjczNmE4N2M0NzA0OTRhZTg1ODNmMDE3YmY1ZTFjNDk2NGZmZWFmYmQ5NWRmNDU
1420280 带座轴承 

SKF SKF

SY 25 FM

描述

SKF SY 25 FM ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SY 25 FM

BDI部件号
1420280

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 捷克 5
BDI- 斯洛伐克 1
BDI- 波兰 24

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577036490
重量 / Kilogram
0.764
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YET 205
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SY 25 FM
重量/磅
1.61
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓实际中心
4英寸 | 102毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新