

SKF
SKF
SY 25 TF
SKF SKF
描述
SKF SY 25 TF ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SY 25 TF
BDI部件号
1420005
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SY-25-TF/p/1420005
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 5 |
BDI- 波兰 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577028013
重量 / Kilogram
0.76
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YAR 205-2F
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SY 25 TF
重量/磅
1.59
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
螺栓实际中心
4英寸 | 102毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.112毫米