https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-2BLT-SYNT-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJoaU5DOHhNREl5T0RJek1qazNPRFEyTWk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VFdVNVVYMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBkMWMxYjNlYjY2ZjAwNjY3MjRmNzhlZjQ1NDhiMGZjYjcyNzk2YWE5YzAyMGNjMzFhMGRlMjJkODIyMjgyMWI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-2BLT-SYNT-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJoaU5DOHhNREl5T0RJek1qazNPRFEyTWk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VFdVNVVYMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBkMWMxYjNlYjY2ZjAwNjY3MjRmNzhlZjQ1NDhiMGZjYjcyNzk2YWE5YzAyMGNjMzFhMGRlMjJkODIyMjgyMWI
22303408
带座轴承
SKF
SKF
SYNT 55 FW
SKF SKF
描述
SKF SYNT 55 FW
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 70MM Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SYNT 55 FW
BDI部件号
22303408
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SYNT-55-FW/p/22303408
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Stepped Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22211 EKS
密封
Trigard
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Con Centra Sleeve
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
13.22774
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 70MM Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.756 英寸 | 70 毫米
螺栓实际中心
8.3英寸 | 210毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
内圈长
2.598英寸 | 66毫米

