对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

355827 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

TB-24T

描述

SEALMASTER TB-24T ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

TB-24T

BDI部件号
355827

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461031070
重量 / Kilogram
2.406
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-18T
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Skwezloc
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
TB-24T
制造商内部编号
705553
重量/磅
5.33
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
螺栓实际中心
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新