https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhoWXk4eE1EYzNNVEV5TlRVek5EYzFNQzlKVGtST1ZFNVFRbGhZV0ZoZlZVTlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZTVjM2Q3NThhOTVlMjA1MjhhYmQ1MTc3Y2VjNDgwN2RiNTgxMGRkN2NiZmRkZDgzNDFjOTY1ODQzNjE0ZDA4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhoWXk4eE1EYzNNVEV5TlRVek5EYzFNQzlKVGtST1ZFNVFRbGhZV0ZoZlZVTlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZTVjM2Q3NThhOTVlMjA1MjhhYmQ1MTc3Y2VjNDgwN2RiNTgxMGRkN2NiZmRkZDgzNDFjOTY1ODQzNjE0ZDA4
NTN
NTN
UCP212-207D1
NTN NTN
描述
NTN UCP212-207D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP212-207D1
BDI部件号
1234114
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP212-207D1/p/1234114
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 8 |
| BDI- 美国 | 8 |
| BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359503449
重量 / Kilogram
4.69
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC212-207D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCP212-207D1
重量/磅
10
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米
螺栓实际中心
7.3英寸 | 185.4毫米

