![UCP328](/medias/INDFYHPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcxTXk4eE1ETTNNemcyTWpJMk1EYzJOaTlKVGtSR1dVaFFRbGhZV0ZoZlZVTlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1OGViMzgyMWY3ZjJjNDQwYmVkZDA0MDU4OWFlY2VmNmIwZTdlOTVjMzU1YjQ2NTc4YzJhM2NhNjFjZGMxNTM4)
![UCP328](/medias/INDFYHPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcxTXk4eE1ETTNNemcyTWpJMk1EYzJOaTlKVGtSR1dVaFFRbGhZV0ZoZlZVTlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1OGViMzgyMWY3ZjJjNDQwYmVkZDA0MDU4OWFlY2VmNmIwZTdlOTVjMzU1YjQ2NTc4YzJhM2NhNjFjZGMxNTM4)
17916680
带座轴承
FYH
FYH
UCP328
FYH FYH
描述
FYH UCP328
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 140MM Bore; 200MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP328
BDI部件号
17916680
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP328/p/17916680
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
92.5
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
33 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC328
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
203.92759
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 140MM Bore; 200MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
5.709英寸 | 145毫米
螺栓中心距名义尺寸
19.7 英寸 | 500.4 毫米
螺栓实际中心
19.7英寸 | 500毫米
底座到中心高度
7.875 英寸 | 200 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米