![ZEP2315F](/medias/INDREXPBXXXX-ZEP2207F-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoaFl5OHhNREl3T0RjME16UTFOamM1T0M5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZXa1ZRTWpJd04wWmZORUpNVkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDc5M2U2Y2IwNmJlMDQyZGQyMmE2ZTU4NjNjNWM5MzZmOGZiMjQ1OTAyN2FmNDc2YmIyNjc2NDMzZGJmODYxZWE)
![ZEP2315F](/medias/INDREXPBXXXX-ZEP2207F-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJoaFl5OHhNREl3T0RjME16UTFOamM1T0M5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZXa1ZRTWpJd04wWmZORUpNVkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDc5M2U2Y2IwNmJlMDQyZGQyMmE2ZTU4NjNjNWM5MzZmOGZiMjQ1OTAyN2FmNDc2YmIyNjc2NDMzZGJmODYxZWE)
18147670
带座轴承
REXNORD
REXNORD
ZEP2315F
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZEP2315F
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12" Minimum Bolt Spacing; 13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
ZEP2315F
BDI部件号
18147670
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZEP2315F/p/18147670
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210678050
重量 / Kilogram
27.63
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2315U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZEP2315F
制造商内部编号
6867805
重量/磅
61
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12" Minimum Bolt Spacing; 13" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
13 英寸 | 330.2 毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
最小螺栓间距
12 英寸 | 304.8 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.5 英寸 | 317.5 毫米
内圈长
5.188英寸 | 131.775毫米