对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

STU1000NEX 1 15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROTUXXXX-UO-STU1000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmcxTlM4eE1EYzJPVEUzTnpVM05UUTFOQzlKVGtSQ1VrOVVWVmhZV0ZoZlZVOWZVMVJWTVRBd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzOGFjM2Y4NzU5Y2RmYmNlMjVmNzZkNTIzYTQ2ZWEyNmE2YmZhZjM3NzQ4MDY4YWZjNGNmN2VhY2E5M2JhMDU3
330547 框架式轴承单元 

BROWNING BROWNING

STU1000NEX 1 15/16

描述

BROWNING STU1000NEX 1 15/16

Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; T1000D Take Up Frame; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

STU1000NEX 1 15/16

BDI部件号
330547

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
3.901
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
T1000D
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Double Collar | Non-Expansion | Multi Labyrinth Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
730502
重量/磅
15
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; T1000D Take Up Frame; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.688 英寸 | 17.475 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新