

TIMKEN
TIMKEN
QVVMC17V075SM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVVMC17V075SM
Cartridge Bearing; 75MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 74.93MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 106.172MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22217 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
QVVMC17V075SM
BDI部件号
784379
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVMC17V075SM/p/784379
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450070416
重量 / Kilogram
9.541
Product Group - BDI
M06288
安装形式
V Lock
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22217
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
26
详细描述
Cartridge Bearing; 75MM Bore; 171.45MM Outside Diameter; 74.93MM Cartridge Housing Width; V Lock; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 106.172MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22217 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
内圈长
4.18英寸 | 106.172毫米
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
壳体宽
2.95英寸 | 74.93毫米