

REXNORD
REXNORD
MBR2215
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MBR2215
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-15/16" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5-19/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Heavy Contact Seal
制造商部件号
MBR2215
BDI部件号
18144771
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MBR2215/p/18144771
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210640859
重量 / Kilogram
12.247
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2215U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
MBR2215
制造商内部编号
6864085
重量/磅
22.3
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-15/16" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5-19/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Heavy Contact Seal
壳体导向直
6.378英寸 | 162毫米
螺栓分布圆名义直
7.5英寸 | 190毫米
螺栓间距
5.297 英寸 | 134.544 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
壳体导向深
1.25英寸 | 31.75毫米