

AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCECH209-26
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCECH209-26
Hanger Bearing; 1-5/8" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-1/4" Housing Outside Diameter; 1.937" Length Thru Bore; 5-3/8" Housing Overall Length; Relubricatable; UC209-26 Insert Part Number
制造商部件号
UCECH209-26
BDI部件号
107722
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCECH209-26/p/107722
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250173990
重量 / Kilogram
1.996
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC209-26
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
UCECH20926
重量/磅
4.4
详细描述
Hanger Bearing; 1-5/8" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 4-1/4" Housing Outside Diameter; 1.937" Length Thru Bore; 5-3/8" Housing Overall Length; Relubricatable; UC209-26 Insert Part Number
壳体全长
5.375 英寸 | 136.525 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
壳体外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米