

REXNORD
REXNORD
5303U
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 5303U
Insert Bearing; 3-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 2.31" Outer Race Width; 5.905" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 5.32" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
5303U
BDI部件号
18140879
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/5303U/p/18140879
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210635251
重量 / Kilogram
7.031
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10419340
重量/磅
15.5
详细描述
Insert Bearing; 3-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 2.31" Outer Race Width; 5.905" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 5.32" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
内圈长
5.32英寸 | 135.128毫米
外圈宽度
2.31 英寸 | 58.674 毫米
外径
5.905 英寸 | 149.987 毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米