对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

9507U https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-SPK-9200U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoallpODVNalUzTVRNek9EQXhOVEF5TG1wd1p3fDE2NGU2YjQ1Y2M3ZTkwMTE3YTg2YzJjZGJmNDc5NDQ4NjMxZmNkOTYxOWI2ZGU3OGFjYzYzNGI1YmUzNjQ5ZWE
18489802 轴承圆柱外径 

REXNORD REXNORD

9507U

描述

REXNORD 9507U

Insert Bearing; 5-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 4.01" Outer Race Width; 11.42" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 7.57" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

9507U

BDI部件号
18489802

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210707491
重量 / Kilogram
37.649
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10420722
重量/磅
83
详细描述
Insert Bearing; 5-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 4.01" Outer Race Width; 11.42" Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 7.57" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
外径
11.42 英寸 | 290.068 毫米
外圈宽度
4.01 英寸 | 101.854 毫米
内圈长
7.57英寸 | 192.278毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新