

DODGE
DODGE
BRG22332C3
DODGE DODGE
描述
DODGE BRG22332C3
Insert Bearing; 160MM Bore; Standard Inner Ring; 114MM Outer Race Width; 340MM Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 114MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
制造商部件号
BRG22332C3
BDI部件号
279004
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/BRG22332C3/p/279004
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475834082
重量 / Kilogram
51.19
Product Group - BDI
B04311
内圈断面
Standard Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
可再润滑
No
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Solid Ring | C3 Clearance
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
423138
重量/磅
113
详细描述
Insert Bearing; 160MM Bore; Standard Inner Ring; 114MM Outer Race Width; 340MM Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 114MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
外圈宽度
4.488 英寸 | 114 毫米
内圈长
4.488英寸 | 114毫米