

TIMKEN
TIMKEN
LSM50BX
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSM50BX
Insert Bearing; 50MM Bore; Wide Inner Ring; 25.4MM Outer Race Width; 98.42MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 60MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
制造商部件号
LSM50BX
BDI部件号
20349723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/LSM50BX/p/20349723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992029904
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Expansion | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.968
详细描述
Insert Bearing; 50MM Bore; Wide Inner Ring; 25.4MM Outer Race Width; 98.42MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 60MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
外圈宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.875 英寸 | 98.42 毫米
内圈长
2.362英寸 | 60毫米