LINKBELT
LINKBELT
20S2209E3
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 20S2209E3
Insert Bearing; 1.28" Bore; 1-7/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; Spherical; 3.346" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
20S2209E3
BDI部件号
580428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/20S2209E3/p/580428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327188481
重量 / Kilogram
0.753
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Standard Duty | Square Bore
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10422143
重量/磅
1.66
详细描述
Insert Bearing; 1.28" Bore; 1-7/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; Spherical; 3.346" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.28 英寸 | 32.512 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
内圈长
1.438英寸 | 36.525毫米