对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

QFIUH9-31-LK https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTINSERT-QF-9-LK-STL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnMU9TOHhNREl5TlRZd01Ea3lNVFl6TUM5SlRrUkZSRlJKVGxORlVsUmZVVVpmT1Y5TVMxOVRWRXhmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NzMwNTFkMzVlMDBiMzM5MDIxNGY5OTgwZTgxZTcwODFlZDE0NGU3MWI1ZmZjOGQxMGM3NWJmOTZkMWM4YjY4
20873821 轴承弧面外径 

EDT CORP EDT CORP

QFIUH9-31-LK

描述

EDT CORP QFIUH9-31-LK

Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 2.356" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lock Collar Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element

制造商部件号

QFIUH9-31-LK

BDI部件号
20873821

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450888745
重量 / Kilogram
1.497
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
滚动体
Sleeve Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Finish
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
3.3
详细描述
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 2.356" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lock Collar Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Sleeve Bearing Rolling Element
外圈宽度
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
内圈长
2.356英寸 | 59.842毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新