TIMKEN
TIMKEN
UC205
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN UC205 ; 轴承/外球面球轴承
Insert Bearing; 25MM Bore; 34.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 17MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
TIMKEN UC205
BDI部件号
20353719
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC205/p/20353719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 19 |
BDI- 匈牙利 | 19 |
BDI- 罗马尼亚 | 19 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796069411
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact Land Riding
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.5
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; 34.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 17MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.343英寸 | 34.1毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米