

TIMKEN
TIMKEN
LSE203BXHSAFQKPS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSE203BXHSAFQKPS
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 3.15" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
LSE203BXHSAFQKPS
BDI部件号
22849355
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/LSE203BXHSAFQKPS/p/22849355
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992100672
重量 / Kilogram
6.926
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
LSE203BX
密封
Kevlar Packing
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | With Angled Split Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
15.27
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 3.15" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
3.15 英寸 | 80 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.2 英寸 | 233.7 毫米
内圈长
2.362英寸 | 60毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
螺栓实际中心
9.2英寸 | 233.7毫米