

REXNORD
REXNORD
701-01028-192
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 701-01028-192
Sleeve Bearing; 1-3/4" Nominal Bore; 2.251" Nominal Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
制造商部件号
701-01028-192
BDI部件号
22463464
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/701-01028-192/p/22463464
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699236187
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner
材料
Duralon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
10387385
重量/磅
0.1086
详细描述
Sleeve Bearing; 1-3/4" Nominal Bore; 2.251" Nominal Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
内圈长
6英寸 | 152.4毫米
外径
2.251 英寸 | 57.175 毫米
孔径
1.759 英寸 | 44.679 毫米
名义孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义外径
2.251 英寸 | 57.175 毫米