https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnMFlTOHhNREF5T0RVME9UVXpOemd5TWk5SlRrUkNMVWRDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5YzU1NmRhOTNkNjMyMzMyMzg0M2NmOWMwZjYwNmE4YjBiMjY2MzY0YjRlNjRkZGQ2OTdlNmMxYzRjZTQ1NWE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnMFlTOHhNREF5T0RVME9UVXpOemd5TWk5SlRrUkNMVWRDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5YzU1NmRhOTNkNjMyMzMyMzg0M2NmOWMwZjYwNmE4YjBiMjY2MzY0YjRlNjRkZGQ2OTdlNmMxYzRjZTQ1NWE
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
B2428-24
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR B2428-24
Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material
制造商部件号
B2428-24
BDI部件号
167978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/B2428-24/p/167978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711352762
重量 / Kilogram
0.201
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
BOST BRONZ
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
B2428-24
重量/磅
0.443
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material
外径
1.753 英寸 | 44.526 毫米
名义孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.503 英寸 | 38.176 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
名义外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

