https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCBUSHXX-CJS-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJobVl5ODVPRFV3T1RZNU9EZ3lOalUwTDBsT1JGSkNRMEpWVTBoWVdGOURTbE5mVGs5R1RFZGZVMUJNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNjMmYxODNjNWYwMjFhYzMwYTViNWU1YWRmZmFlZTg3M2E3OTI0NzFiODEyZTJiOGJhMjA3MDA0MDc4NTgxNDE
797600
滑动轴承
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
CJS4032
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS CJS4032
Sleeve Bearing; 2-1/2" Nominal Bore; 2.689" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Split Seam Steel Backing | Zinc Plated; Fiberglide Material
制造商部件号
CJS4032
BDI部件号
797600
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/CJS4032/p/797600
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400103026
重量 / Kilogram
0.165
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Split Seam Steel Backing | Zinc Plated
材料
Fiberglide
其它特点
Journal Bearing | Self-Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
637400103026
详细描述
Sleeve Bearing; 2-1/2" Nominal Bore; 2.689" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Split Seam Steel Backing | Zinc Plated; Fiberglide Material
名义孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
名义外径
2.689 英寸 | 68.301 毫米