

ISOSTATIC
ISOSTATIC
EP-283240
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC EP-283240
Sleeve Bearing; 1-3/4" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
EP-283240
BDI部件号
523892
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EP-283240/p/523892
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802034849
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
EP-283240
制造商内部编号
201495
详细描述
Sleeve Bearing; 1-3/4" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义外径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
1.754 英寸 | 44.552 毫米
外径
2.005 英寸 | 50.927 毫米