https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-WSHR-THRUST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnMFppOHhNREUwTWpFMk9UazRPVEUxTUM5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDFkVFNGSmZWRWhTVlZOVVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YzRhNTZiYTc3MjU0YmJjMjgyOTkyMWI0MTA1NGQzNTJiM2Q5ODIzYmFlNmU2MmEwMTJiYWMwMTgwMDc3OWQ4ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-WSHR-THRUST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnMFppOHhNREUwTWpFMk9UazRPVEUxTUM5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDFkVFNGSmZWRWhTVlZOVVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YzRhNTZiYTc3MjU0YmJjMjgyOTkyMWI0MTA1NGQzNTJiM2Q5ODIzYmFlNmU2MmEwMTJiYWMwMTgwMDc3OWQ4ZQ
ISOSTATIC
ISOSTATIC
EW-324802
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC EW-324802
Thrust Washer; 2" Nominal Bore; 3" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
EW-324802
BDI部件号
524099
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EW-324802/p/524099
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802037017
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
EW-324802
制造商内部编号
202427
详细描述
Thrust Washer; 2" Nominal Bore; 3" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
外径
3.006 英寸 | 76.352 毫米
名义外径
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
0.125英寸 | 3.175毫米
名义孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
2.004 英寸 | 50.902 毫米

